text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek udarowy Bahco 429 230 gr


Młotek z wyciągaczem do gwoździ z trzonkiem z profilowanego stopu manganowego Szyjka młotka 8-kątna z okrągłym obuchem Główka obucha polerowana Komfortowa czarna rękojeść

Numer artykułu S5072.000.230
Konstrukcja Młotek ciesielski
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Młotek ciesielski
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 260
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 22
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 230
Waga całkowita (g) 370
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Tak
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Bahco
O (max.) 429
Type Claw Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu S5072.000.230
EAN 7311518040703
UBB 400110403716
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 429-8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.