text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Młotek udarowo-obrotowy Facom z wymienną końcówką i trzonkiem z PVC 320 mm 1,2 kg


Trzonek z włókna szklanego. Korpus ze stali. Końcówki specjalne z nylonu o twardości Shore'a D74, łatwo wymienialne. Ergonomiczny trzonek z PCV. Wykończenie: epoksydowe czarne. Końcówki zamienne: 212.E35 do E60.

Numer artykułu 1A379370
Konstrukcja Plastic hammer
Długość 320
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 50
Bez odrzutu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastic hammer
Długość 320
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 50
Bez odrzutu Tak
Waga całkowita (g) 1200
Wymienna końcówka Tak
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1A379370
EAN 3148511484807
UBB 500639416329
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 212A.50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.