text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek udarowo-obrotowy Facom z głowicą stalową i trzonkiem z PVC 316 mm 1,3 kg


Młotek montażowy bezodrzutowy z mikro kulkami stalowymi. Korpus i trzonek ze stali powlekane poliuretanem na wtryskarce. Powierzchnia bijaka o twardości wg Shore'a D63. Trzpień ergonomiczny z tworzywa sztucznego.

Artikelnummer 2Y216564
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 316
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 60
Bez odrzutu Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 316
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 60
Bez odrzutu Tak
Waga całkowita (g) 1300
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y216564
EAN 3148511489864
UBB 500639417152
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 216.60
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.