text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek niemiecki Bahco 481 800 gr


Młotek ślusarski, typu niemieckiego do prac z metalem Trzonek wykonany z drewna jesionowego, prostowłóknistego, bez sęków DIN 1041 Certyfikat GS

Numer artykułu S5078.000.800
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 350
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 33
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 350
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 33
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 800
Waga całkowita (g) 990
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 960
O (max.) 481
Type Locksmith Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu S5078.000.800
EAN 7311518025540
UBB 400110107473
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 481-800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.