text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek Gedore Engineers 600 IH 400 gr


Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żyw

Numer artykułu G4904.000.400
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 310
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 310
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 400
Waga całkowita (g) 605
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 510
Type Engineer Hammer

Opis

Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G4904.000.400
EAN 4010883858410
UBB 203110063716
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8584120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.