text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek Gedore Engineers 600 IH 2000 gr


Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płyta mocująca i śruba do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywo

Numer artykułu G4904.002.000
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 400
Drążek materiałowy Drewno
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 400
Drążek materiałowy Drewno
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 2000
Waga całkowita (g) 2491
Materiałowa głowica Stal
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2375
Type Engineer Hammer

Opis

Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płyta mocująca i śruba do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G4904.002.000
EAN 4010883858892
UBB 203110064391
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8588970
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.