text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek Gedore Engineers 600 IH 1000 g


Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numéro d'article G4904.001.000
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 360
Drążek materiałowy Drewno
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 360
Drążek materiałowy Drewno
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 1000
Waga całkowita (g) 1326
Materiałowa głowica Stal
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1215
Kod towaru 8205200000
Type Engineer Hammer

La description

Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numéros d'articles

Numéro d'article G4904.001.000
EAN 4010883858748
UBB 203110064136
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8587490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.