text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek Gedore Engineers 600 E 800 gr


Z wyprofilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie wyprofilowaną rękojeścią jesionową DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, połączeniem rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokim bezpieczeństwem pracy, długą żywotnośc

Numer artykułu G4900.000.800
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 350
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 350
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 800
Waga całkowita (g) 1135
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
Type Engineer Hammer

Opis

Z wyprofilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie wyprofilowaną rękojeścią jesionową DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, połączeniem rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokim bezpieczeństwem pracy, długą żywotnością, najlepszym stosunkiem ceny do wydajności, połączeniem rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokim bezpieczeństwem pracy, długą żywotnością, najlepszym stosunkiem ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G4900.000.800
EAN 4010883858243
UBB 203110061165
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8582420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.