text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek Gedore Engineers 600 E 500 gr


Z wyprofilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie wyprofilowaną rękojeścią jesionową DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, połączeniem rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokim bezpieczeństwem pracy, długą żywotnośc

Numer artykułu G4900.000.500
Konstrukcja Chisel hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 320
Drążek materiałowy Inny
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Chisel hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 320
Drążek materiałowy Inny
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 500
Waga całkowita (g) 727
Wymienna końcówka Nie
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 615
Type Engineer Hammer

Opis

Z wyprofilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie wyprofilowaną rękojeścią jesionową DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, połączeniem rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokim bezpieczeństwem pracy, długą żywotnością, najlepszym stosunkiem ceny do wydajności, połączeniem rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokim bezpieczeństwem pracy, długą żywotnością, najlepszym stosunkiem ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G4900.000.500
EAN 4010883858229
UBB 203110060902
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8582260
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.