text.skipToContent text.skipToNavigation

Młot wyburzeniowy Bosch GSH 5 CE GSH 5 CE


Numer artykułu B4375.000.020
Szerokość 105
Wysokość 235
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 480
Nominalny pobór mocy (W) 1150
Masa maszyny (kg) 6.2
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 8.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 105
Wysokość 235
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 480
Nominalny pobór mocy (W) 1150
Masa maszyny (kg) 6.2
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 8.3
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2900
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 9700
O (max.) GSH 5 CE
Type Demolition Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu B4375.000.020
EAN 3165140461320
UBB 500504557785
UNSPSC 27112705
Artykuł producenta nr 0611321000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.