Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Młoty wyburzeniowe
B4375.000.015
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
Młot wyburzeniowy Bosch GSH 16-30 GSH 16-30 E
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4375.000.015
Szerokość
255
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
760
Nominalny pobór mocy (W)
1750
Masa maszyny (kg)
16.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
41
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
255
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
760
Nominalny pobór mocy (W)
1750
Masa maszyny (kg)
16.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
41
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Maks. liczba uderzeń (1/min)
1300
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
11500
O (max.)
GSH 16-30
Type
Demolition Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4375.000.015
EAN
3165140410380
UBB
500504686725
UNSPSC
27112705
Artykuł producenta nr
0611335100