text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Młot wyburzeniowy Bosch GSH 11 VC GSH11 VC 1700W


Numer artykułu B4370.000.015
Szerokość 110
Wysokość 236
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 680
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 11.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 23
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 110
Wysokość 236
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 680
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 11.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 23
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min) 1700
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 21520
Kod towaru 84672199
O (max.) GSH 11 VC
Type Demolition Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu B4370.000.015
EAN 3165140546973
UBB 500614453396
UNSPSC 27112705
Artykuł producenta nr 0611336000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.