text.skipToContent text.skipToNavigation

Młot udarowo-obrotowy Bosch GBH 2-28 F GBH 2-28 F


Numer artykułu 4F996973
Wysokość 216
Napięcie (V) 230
Długość (m) 402
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 3.1
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 216
Napięcie (V) 230
Długość (m) 402
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 3.1
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 68
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 900
Kod towaru
O (max.) GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 4F996973
EAN 3165140843669
UBB 500652003673
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611267601
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.