Młoty
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
Młoty
8O493371
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
Młot rozdrabniający Red Rooster 11 x 12,7 x 40 mm 18 mm otwór 30 mm skok 4500 p/min 1/4” PT wlot powietrza
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8O493371
Skok (mm)
18
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.5
Uderzenia (1/min)
4500
Wibracje (m/s²)
3.5
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Skok (mm)
18
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.5
Uderzenia (1/min)
4500
Wibracje (m/s²)
3.5
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Wymagana objętość powietrza
600
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O493371
EAN
8717981293780
UBB
500636721465
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
RRI-4021/4