text.skipToContent text.skipToNavigation

Miroir Stahlwille 12921M 1.3/4 x 2.3/4


nietłukące się lustra wykonane ze stali nierdzewnej (zapobiega powstawaniu FOD)brak połączeń śrubowych (zapobiega powstawaniu FOD)odporne na rdzę ramię teleskopowe ze stali nierdzewnejuniwersalny przegub (działanie 180°), samonapinającysięspecjalny uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt i bezpieczną pracę, odporny na chemikalia

Numéro d'article G1566.444.001
Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 927
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Emballé par 1

Spécifications

Extensible Oui
Avec éclairage Non
Longueur max. (mm) 927
Avec articulation Oui
Avec arbre flexible Oui
Miroir grossissant Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 76
Type Telescopic Mirror

La description

nietłukące się lustra wykonane ze stali nierdzewnej (zapobiega powstawaniu FOD)brak połączeń śrubowych (zapobiega powstawaniu FOD)odporne na rdzę ramię teleskopowe ze stali nierdzewnejuniwersalny przegub (działanie 180°), samonapinającysięspecjalny uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia pewny chwyt i bezpieczną pracę, odporny na chemikalia

Numéros d'articles

Numéro d'article G1566.444.001
EAN 4018754235841
UBB 500625346449
UNSPSC 27111814
N° Article du fabricant 77401045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.