Uszczelniające
Uszczelnienia gwintu
90005.533.100
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
Loctite SI 5331 Uszczelninacz do gwintów 100
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
90005.533.100
Objętość (ml)
Kolor
Biały
Forma fizyczna
Płyn
Temperatura topnienia (°C)
-55°C to +150°C
Lepkość (Pa-s)
50,000 mPa·s
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Objętość (ml)
100
Kolor
Biały
Forma fizyczna
Płyn
Temperatura topnienia (°C)
-55°C to +150°C
Lepkość (Pa-s)
50,000 mPa·s
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Doskonale nadaje się do plastikowych lub plastikowo/metalowych złączy gwintowych z gorąca lub zimna woda np. w plastikowych instalacjach hydraulicznych, w przemyśle i rolnictwie lub w systemach odwadniających Dopuszczenie WRC, spełnia wymogi normy BS 6920 dla wody pitnej: 0706521 Zgodny z niemiecka norma DVGW, testowany zgodnie z EN 751-1 Atest P1 NSF Reg. Nr: 123620
Numery artykułów
Numer artykułu
90005.533.100
EAN
4033267222270
UBB
950570042776
UNSPSC
31201700
Artykuł producenta nr
230519
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie