text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA 3472 Mieszanka wypełniona metalem Zestaw S2


Dane techniczne: opis: dwuskładnikowy klej epoksydowy. Proporcje mieszania objętościowe/wagowe: 1:1. Czas otwarcia: 45 min. Czas ustalania: 180 min. Wytrzymalość na ścinanie (GBMS): 25 N/mm². Wytrzymalość na ściskanie: 70 N/mm². Zakres temperatur pracy: -20 °C do +120 °C.

Numer artykułu 90031.472.500
Objętość (ml)
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Inny
Czas przetwarzania 10800 - 10800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 500
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Inny
Czas przetwarzania 10800 - 10800
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 120
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -20 - 120
Gotowy do użycia Tak
Marka Loctite
O (max.) 3472
Type Compound Adhesive

Opis

Dane techniczne: opis: dwuskładnikowy klej epoksydowy. Proporcje mieszania objętościowe/wagowe: 1:1. Czas otwarcia: 45 min. Czas ustalania: 180 min. Wytrzymalość na ścinanie (GBMS): 25 N/mm². Wytrzymalość na ściskanie: 70 N/mm². Zakres temperatur pracy: -20 °C do +120 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 90031.472.500
EAN 5010266147857
UBB 500619760852
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 229186
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.