text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Coating PC 7226 Grey 10kg


Carbide-filled epoxy Trowelable Can be used on overhead or vertical surfaces Prolongs equipment life 2-part, grey, carbide-filled, trowelable, epoxy-based surface coating for protecting against fine particle abrasion.

Numer artykułu 0M669806
Kolor Szare
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Czas przetwarzania 3900 - 3900
Wodoodporny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Zastosowanie Inny
Opakowanie Wiaderko
Czas przetwarzania 3900 - 3900
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 120
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Powierzchnia sucha (przy 23 °C, 50% wilgotności względnej) (h) 6
Technologia/typ ogólny Epoxy
Gotowy do użycia Tak
Waga netto (g) 10000
Marka Loctite
O (max.) PC 7226
Type Trowelable Ceramic Coating

Opis

Carbide-filled epoxy Trowelable Can be used on overhead or vertical surfaces Prolongs equipment life 2-part, grey, carbide-filled, trowelable, epoxy-based surface coating for protecting against fine particle abrasion.

Numery artykułów

Numer artykułu 0M669806
EAN 4058093012611
UBB 500713164548
UNSPSC 31201601
Artykuł producenta nr 2243506
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.