text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Loctite 8156 Smar przeciwzatarciowy Różne 400gr


Numer artykułu 90008.156.500
Objętość (ml)
Kolor Wielobarwny
Kształt Płyn
Opakowanie Móc
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Bezkwasowy Nie
Może być używany na plastiku Nie
Pakowane po 12
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Objętość (ml) 400
Kolor Wielobarwny
Kształt Płyn
Opakowanie Móc
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Bezkwasowy Nie
Może być używany na plastiku Nie
Może być używany na betonie Nie
Może być używany na metalu Tak
Nadaje się do kabli Nie
Nadaje się do rur Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -25 °C to +900 °C
Rozpuszczalny w wodzie Nie
Odpowiedni do wody pitnej Nie
Waga netto (g) 400
Marka Loctite
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru 27101
Type Anti-Seize Lubricant

Numery artykułów

Numer artykułu 90008.156.500
EAN 5010266429052
UBB 500501230618
UNSPSC 31201602
Artykuł producenta nr 2900108
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.