text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Loctite 648 Związek ustalający Zielony 50ml


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,15 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +175 °C. Czas ustalania dla stali: 3 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 25. Zgodny z niemiecką normą WRAS (BS 6920): 0808532

Numer artykułu 90006.648.050
Objętość (ml)
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 50
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 180 - 180
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 180
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 180
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 0.5
Marka Loctite

Numery artykułów

Numer artykułu 90006.648.050
EAN 5010266006659
UBB 950570031969
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 1804416
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.