text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 638 Związek ustalający Zielony 50ml


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,25 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 4 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 25. Atest P1 NSF Reg. No.: 123010. Zgodny z niemiecką normą DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619. Zgodny z niemiecką normą WRAS (BS 6920): 0511518.

Numer artykułu 90006.638.050
Objętość (ml)
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 50
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 240 - 240
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 180
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 2.5
Marka Loctite
Waga na sztukę (g) 79
O (max.) 638
Type Retaining Compound Adhesive

Opis

Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,25 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 4 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 25. Atest P1 NSF Reg. No.: 123010. Zgodny z niemiecką normą DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619. Zgodny z niemiecką normą WRAS (BS 6920): 0511518.

Numery artykułów

Numer artykułu 90006.638.050
EAN 5010266638300
UBB 950570002424
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 1803365
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.