text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 620 Związek ustalający Zielony 50ml


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,2 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +230 °C. Czas ustalania dla stali: 80 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 24,1

Numer artykułu 90006.620.050
Objętość (ml)
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 50
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 4800 - 4800
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 230
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 230
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 8.5
Marka Loctite
Waga na sztukę (g) 79
O (max.) 620
Type Retaining Compound Adhesive

Numery artykułów

Numer artykułu 90006.620.050
EAN 4100630620510
UBB 950570042859
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 234779
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.