text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 603 Masa mocująca Zielona 10ml


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,1 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 8 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 22,5. Atest P1 NSF Reg. No.: 123003. Zgodny z normą WRAS (BS 6920): 0910511

Numer artykułu 90006.603.010
Objętość (ml)
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 10
Kolor Zielony
Kolor Zielony
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 480 - 480
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -55 - 150
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 0.125
Marka Loctite
Waga na sztukę (g) 21
O (max.) 603
Type Retaining Compound Adhesive

Numery artykułów

Numer artykułu 90006.603.010
EAN 5010266010724
UBB 950570020996
UNSPSC 85214003
Artykuł producenta nr 1967548
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.