text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Loctite 577 Uszczelniacz żółty 250ml


Multifunction, Liquid filtered product for metal threads. General purpose. For metal threads only. Instant low pressure sealing. Resistant to oil, gasoline, hydraulic fluids and cooling. ensures the braking of fittings against loosening because of the vibrations.

Numer artykułu 2H305835
Objętość (ml)
Kolor Yellow
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Wodoodporny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 50
Kolor Yellow
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Smar
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 0.033
Marka Loctite

Opis

Multifunction, Liquid filtered product for metal threads. General purpose. For metal threads only. Instant low pressure sealing. Resistant to oil, gasoline, hydraulic fluids and cooling. ensures the braking of fittings against loosening because of the vibrations.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H305835
EAN 5010266011943
UBB 500675546963
UNSPSC 31201601
Artykuł producenta nr 2068187
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.