text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 5188 Anaerobe Red 50ml


Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Numer artykułu 8G370520
Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Objętość (ml) 50
Wodoodporny Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Objętość (ml) 50
Wodoodporny Tak
Maksymalna temperatura (°C) 150
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Tak
Forma fizyczna Płyn
Maks. szczelina klejenia (mm) 0.25
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 21
Uszczelnienie kołnierzowe Tak
Marka Loctite
Type Flange Sealant

Opis

Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Numery artykułów

Numer artykułu 8G370520
EAN 5010266008912
UBB 500702992222
UNSPSC 31201601
Artykuł producenta nr 1254415
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.