text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 424 Klej błyskawiczny przezroczysty 20 g


Dane techniczne: czas ustalania 5-10 sek. Kolor: przezroczysty. Lepkość w mPas: 100. Zakres temperatur pracy: -40 °C do +80 °C

Numer artykułu 90004.424.020
Objętość (ml)
Kolor Bezbarwny
Kolor Bezbarwny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Pakowane po 12
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Objętość (ml) 20
Kolor Bezbarwny
Kolor Bezbarwny
Zastosowanie Inny
Opakowanie Tube
Czas przetwarzania 2 - 10
Wodoodporny Nie
Maksymalna temperatura (°C) 80
Proces utwardzania Inny
Przezroczysty Nie
Z pędzlem Nie
Na bazie wody Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -40 - 80
Gotowy do użycia Tak
Lepkość (Pa-s) 0.1
Marka Loctite
Waga na sztukę (g) 20
O (max.) 424
Type Instant Adhesive

Numery artykułów

Numer artykułu 90004.424.020
EAN 5010266008134
UBB 950570021564
UNSPSC 31201636
Artykuł producenta nr 1921880
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.