text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz oczkowy z grzechotką 9 x 12 17mm


Numer artykułu 6J032220
Długość (mm) 77.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 77.4
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 15.8
Wysokość główki duża (mm) 10.6
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 22
Szerokość główki duża (mm) 33.6
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 6J032220
EAN 4002805933145
UBB 500632570544
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2827751
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.