Listwy
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
Kable & zwijadła
Listwy
8F159132
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
Listwa zasilająca Brennenstuhl Super-Solid 5 gniazd 16A 230V 3500W Kabel 2,5m
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
8F159132
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Silver
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Silver
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Ochrona powierzchni
Lakierowane
Długość przewodu zasilającego (m)
2.5
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
0
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Nie
Z włącznikiem/wyłącznikiem
Tak
Filtr sieciowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Klasa jakości
Tworzywo termooodpoprne
Obrotowa wkładka centralna
Tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Lśniący
Liczba gniazd sieciowych CEE
0
Liczba gniazd z bolcem uziemiającym
5
Liczba innych gniazd sieciowych
0
Liczba gniazd wtykowych do urządzeń zimnych
0
Liczba gniazd Euro
0
O (max.)
Super-Solid-Line
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Extremely sturdily constructed extension lead made from highly break-resistant polycarbonate.Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.Rubber pads prevent extension lead from slipping.Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.The distance between the sockets allows the use of large charger units.Optimal mounting option with screw holes for easy fixed mounting of the extension lead, e.g. on the wall.With practical hanging facility.Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.16 A fuse.Sockets with increased touch protection.
Numery artykułów
Numer artykułu
8F159132
EAN
4007123174027
UBB
500651443425
UNSPSC
39121031
Artykuł producenta nr
1153344115