text.skipToContent text.skipToNavigation

Listwa zasilająca Brennenstuhl Premium-Line 5 gniazd 230V 3500W Kabel 3m


Artikelnummer 5U313778
Prąd znamionowy (A) 16
Kolor Inny
Przekrój rdzenia (mm²) 1.5
Kształt obudowy Prostokątny
Ochrona powierzchni Nieleczone
Długość przewodu zasilającego (m) 3
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Prąd znamionowy (A) 16
Kolor Inny
Przekrój rdzenia (mm²) 1.5
Kształt obudowy Prostokątny
Ochrona powierzchni Nieleczone
Długość przewodu zasilającego (m) 3
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 5
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) Nie
Z włącznikiem/wyłącznikiem Tak
Długość kabla (m) 3
Filtr sieciowy Nie
Z pokrywą Nie
Obrotowa wkładka centralna Tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe Nie
Długość (mm) 570
Przyłącze elektryczne Kabel połączeniowy z wtyczką
Wykończenie powierzchni Matt
Liczba gniazd sieciowych CEE 0
Liczba gniazd z bolcem uziemiającym 0
Liczba innych gniazd sieciowych 0
Liczba gniazd wtykowych do urządzeń zimnych 0
Liczba gniazd Euro 0
Przełączalne Tak
Marka Brennenstuhl
O (max.) Premium-Line

Artikelnummers

Artikelnummer 5U313778
EAN 4007123624546
UBB 500647378230
UNSPSC 39121031
Fabrikant artikelnummer 1951550600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.