Listwy
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
Kable & zwijadła
Listwy
1Q774655
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
Listwa zasilająca Brennenstuhl Premium-Line 4 gniazda 230V 3500W Kabel 1,8m
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
1Q774655
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Ochrona powierzchni
Nieleczone
Długość przewodu zasilającego (m)
1.8
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
4
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Nie
Z włącznikiem/wyłącznikiem
Tak
Filtr sieciowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Klasa jakości
Inny
Obrotowa wkładka centralna
Tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matt
Liczba gniazd z bolcem uziemiającym
4
O (max.)
Premium-Line
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Premium-Line Extension Lead with 4 sockets from Brennenstuhl in black with 1.8m cable convinces with quality and safety in all areas. It not only has increased touch protection, but also convinces with the following features:Illuminated safety switch, 2-pole, on/offPractical cable holderWith suspension deviceInnovative mounting concept
Numery artykułów
Numer artykułu
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Artykuł producenta nr
1951144100