Listwy
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
Kable & zwijadła
Listwy
6U674920
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
Listwa zasilająca Brennenstuhl 3 gniazda 16A 230V 3500W Kabel 2m
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
6U674920
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Kolor
Czarny
Przekrój rdzenia (mm²)
1.5
Bezhalogenowy
Nie
Kształt obudowy
Prostokątny
Długość przewodu zasilającego (m)
2
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Nie
Z włącznikiem/wyłącznikiem
Nie
Filtr sieciowy
Nie
Z pokrywą
Tak
Klasa jakości
Inny
Zabezpieczenie nadnapięciowe
Nie
Materiał
Inny
Stopień ochrony (IP)
IP44
Liczba gniazd z bolcem uziemiającym
3
Liczba innych gniazd sieciowych
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.2 m Neoprene connecting cable.Screw holes for fastening.
Numery artykułów
Numer artykułu
6U674920
EAN
4007123633517
UBB
500651449208
UNSPSC
39121031
Artykuł producenta nr
1159934