text.skipToContent text.skipToNavigation

Liniał Bahco 9048-350


Accuracy 1 mm/m Stainless-steel blade Aluminium body Carpenters square including a sliding marker over the measuring scale for ease of marking repetitive measurements A moving pin that allows the user to place the square on the workpiece edge without it dropping down, this makes single handed work much easier

Numer artykułu 6G824928
Materiał Stal nierdzewna
Długość długiej nogi (mm) 350
Marka Bahco
Type Carpenter Square
Pakowane po 1

Specyfikacje

Materiał Stal nierdzewna
Długość długiej nogi (mm) 350
Marka Bahco
Type Carpenter Square

Opis

Accuracy 1 mm/m Stainless-steel blade Aluminium body Carpenters square including a sliding marker over the measuring scale for ease of marking repetitive measurements A moving pin that allows the user to place the square on the workpiece edge without it dropping down, this makes single handed work much easier

Numery artykułów

Numer artykułu 6G824928
EAN 7314150180349
UBB 500659784424
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 9048-350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.