Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
5X295709
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
LED torch FLASH 600 600 lm 2 x C batteries 150 m SCANGRIP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5X295709
Konstrukcja
Inny
Kolor obudowy
Czarny
Akumulator
Nie
ANSI
C
Długość (mm)
174
Materiał
Aluminium
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Kolor obudowy
Czarny
Akumulator
Nie
ANSI
C
Długość (mm)
174
Materiał
Aluminium
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Stopień ochrony (IP)
IP54
Ze źródłem światła
Tak
Typ akumulatora
Inny
Waga całkowita (g)
292
Liczba baterii
2
Z bateriami
Tak
Marka
ScanGrip
O (max.)
FLASH
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5X295709
EAN
5708997351338
UBB
500582628201
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
03.5133