Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
0Z184154
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
LED torch 1000 lm Li-ion 205 m PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Z184154
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Nie
Typ napięcia
DC
Średnica
29
Z wyłącznikiem
Tak
Z wtyczką CEE
Nie
Długość
141
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Nie
Typ napięcia
DC
Średnica
29
Z wyłącznikiem
Tak
Z wtyczką CEE
Nie
Długość
141
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V)
3.7 - 3.7
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Temperatura barwowa (K)
7700 - 7700
Maks. moc systemu (W)
10
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Z184154
EAN
4015448783732
UBB
500573924122
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
4000877175