Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
0Q493009
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
LED spotlight NOVA R 16.5 W 2000 lm Li-ion 4000 mAh 7.3 V IP67 SCANGRIP LITE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Q493009
Szerokość
163
Uchwyt lampy
Nic
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
163
Uchwyt lampy
Nic
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Nadaje się do montażu podwieszanego
Nie
Obudowa materiałowa
Aluminium
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
1
Wytrzymałość na uderzenia
IK07
Napięcie znamionowe (V)
100 - 240
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Nie
Nadaje się do wbudowania
Tak
Nadaje się do montażu powierzchniowego
Nie
Temperatura barwowa (K)
6000 - 6000
Maks. moc systemu (W)
16
Kolor światła
Inny
Nadaje się do montażu poprzecznego
Nie
Nadaje się do montażu na cokole/podłodze
Nie
Nadaje się do montażu na szynie świetlnej
Nie
Nadaje się do montażu zaciskowego
Nie
Strumień świetlny (lm)
2000 - 2000
Stopień ochrony (NEMA)
Inny
Potencjometr ściemniania (zintegrowany)
Tak
Własny system ściemniania producenta
Tak
Nadaje się do systemu kabli niskiego napięcia
Tak
Materiałowa osłona ochronna
Inny
Nadaje się do montażu sufitowego
Nie
Z kółkami
Nie
Marka
Scangrip lite
O (max.)
NOVA rechargeable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q493009
EAN
5708997354568
UBB
500573815890
UNSPSC
32111503
Artykuł producenta nr
03.5456