text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 42 W 600–6000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 5200 mAh SCANGRIP


Numer artykułu 5D333681
Szerokość 267
Uchwyt lampy Nic
Przekrój przewodu (mm²) 0.75
Typ połączenia Inny
Kolor obudowy Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 267
Uchwyt lampy Nic
Przekrój przewodu (mm²) 0.75
Typ połączenia Inny
Kolor obudowy Inny
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Obudowa materiałowa Aluminium
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m) 5
Wytrzymałość na uderzenia IK07
Napięcie znamionowe (V) 100 - 240
Stopień ochrony (IP) IP67
Z osłoną ochronną Nie
Ze źródłem światła Tak
Z uchwytem na statyw Nie
Temperatura barwowa (K) 6000 - 6000
Maks. moc systemu (W) 42
Kolor światła Inny
Strumień świetlny (lm) 600 - 6000
Stopień ochrony (NEMA) Inny
Nadaje się do systemu kabli niskiego napięcia Tak
Materiałowa osłona ochronna Inny
Z kółkami Nie
Marka ScanGrip
O (max.) NOVA rechargeable

Numery artykułów

Numer artykułu 5D333681
EAN 5708997354438
UBB 500582397294
UNSPSC 32111503
Artykuł producenta nr 03.5443
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.