text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
3Z619647
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
LED spotlight NOVA 29 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 4400 mAh SCANGRIP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Z619647
Szerokość
235
Uchwyt lampy
Nic
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
235
Uchwyt lampy
Nic
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Obudowa materiałowa
Aluminium
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK07
Napięcie znamionowe (V)
100 - 240
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Nie
Temperatura barwowa (K)
6000 - 6000
Maks. moc systemu (W)
29
Kolor światła
Inny
Strumień świetlny (lm)
400 - 4000
Stopień ochrony (NEMA)
Inny
Nadaje się do systemu kabli niskiego napięcia
Tak
Materiałowa osłona ochronna
Inny
Z kółkami
Nie
Marka
ScanGrip
O (max.)
NOVA rechargeable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Z619647
EAN
5708997354414
UBB
500581996674
UNSPSC
32111503
Artykuł producenta nr
03.5441