Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
6R695534
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
LED spotlight NOVA 12K 86 W 1200–12000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6R695534
Szerokość
302
Uchwyt lampy
Nic
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
302
Uchwyt lampy
Nic
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Nadaje się do montażu podwieszanego
Nie
Obudowa materiałowa
Aluminium
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK07
Napięcie znamionowe (V)
100 - 240
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Nie
Nadaje się do wbudowania
Tak
Nadaje się do montażu powierzchniowego
Nie
Temperatura barwowa (K)
6000 - 6000
Maks. moc systemu (W)
86
Kolor światła
Inny
Nadaje się do montażu poprzecznego
Nie
Nadaje się do montażu na cokole/podłodze
Nie
Nadaje się do montażu na szynie świetlnej
Nie
Nadaje się do montażu zaciskowego
Nie
Strumień świetlny (lm)
1200 - 12000
Stopień ochrony (NEMA)
Inny
Potencjometr ściemniania (zintegrowany)
Tak
Własny system ściemniania producenta
Tak
Nadaje się do systemu kabli niskiego napięcia
Tak
Materiałowa osłona ochronna
Inny
Nadaje się do montażu sufitowego
Nie
Z kółkami
Nie
Marka
ScanGrip
O (max.)
NOVA cable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6R695534
EAN
5708997354445
UBB
500582903422
UNSPSC
32111503
Artykuł producenta nr
03.5444