Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
7K069125
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
LED spotlight 50 W 800-4500 lm Li-ion 5200 mAh 14.8 V IP54 PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7K069125
Kolor
Biały
Kolor obudowy
Inny
Typ napięcia
DC
Z pilotem zdalnego sterowania
Nie
Długość
308
Możliwość obsługi zdalnej
Nie
Napięcie znamionowe (V)
14.8 - 14.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Biały
Kolor obudowy
Inny
Typ napięcia
DC
Z pilotem zdalnego sterowania
Nie
Długość
308
Możliwość obsługi zdalnej
Nie
Napięcie znamionowe (V)
14.8 - 14.8
Stopień ochrony (IP)
IP54
Barwa światła zgodna z normą EN 12464-1
Światło dzienne białe >5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Nic
Prąd znamionowy (A)
600 - 600
Temperatura barwowa (K)
6000 - 6000
Dostępna obsługa IFTTT
Nie
Moc lampy (W)
50 - 50
Strumień świetlny (lm)
800 - 4500
Żarówka
Nie
Kąt wiązki (°)
90 - 180
Kompatybilność z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilność z Google Assistant
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7K069125
EAN
4015448782742
UBB
500583143572
UNSPSC
32111503
Artykuł producenta nr
4000873354