Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
2Y996268
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
LED spotlight 30 W 2200 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Y996268
Kolor
Biały
Kolor obudowy
Inny
Typ napięcia
AC
Z pilotem zdalnego sterowania
Nie
Możliwość obsługi zdalnej
Nie
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Biały
Kolor obudowy
Inny
Typ napięcia
AC
Z pilotem zdalnego sterowania
Nie
Możliwość obsługi zdalnej
Nie
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Stopień ochrony (IP)
IP65
Barwa światła zgodna z normą EN 12464-1
Światło dzienne białe >5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Inny
Średnia nominalna żywotność (h)
1000
Temperatura barwowa (K)
6500 - 6500
Ważone zużycie energii w ciągu 1000 godzin (kWh)
30
Dostępna obsługa IFTTT
Nie
Moc lampy (W)
30 - 30
Strumień świetlny (lm)
2200 - 2200
Żarówka
Nie
Kąt wiązki (°)
120 - 120
Kompatybilność z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilność z Google Assistant
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Y996268
EAN
4015448747727
UBB
500581630281
UNSPSC
32111503
Artykuł producenta nr
4000873345