text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

LED spotlight 30 W 2200 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Numer artykułu 5W233116
Kolor Biały
Kolor obudowy Inny
Typ napięcia AC
Z pilotem zdalnego sterowania Nie
Długość (mm) 260
Możliwość obsługi zdalnej Nie
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Kolor obudowy Inny
Typ napięcia AC
Z pilotem zdalnego sterowania Nie
Długość (mm) 260
Możliwość obsługi zdalnej Nie
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Stopień ochrony (IP) IP65
Barwa światła zgodna z normą EN 12464-1 Światło dzienne białe >5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy Inny
Średnia nominalna żywotność (h) 1000
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Ważone zużycie energii w ciągu 1000 godzin (kWh) 30
Dostępna obsługa IFTTT Nie
Moc lampy (W) 30 - 30
Strumień świetlny (lm) 2200 - 2200
Żarówka Nie
Kompatybilność z Apple HomeKit Nie
Kompatybilność z Google Assistant Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Marka Promat
Kod towaru 94054010

Numery artykułów

Numer artykułu 5W233116
EAN 4015448747703
UBB 500582620695
UNSPSC 32111503
Artykuł producenta nr 4000873343
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.