text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

LED rechargeable torch STICK LITE S 3.7 V 1200 mAh Li-ion 50-150 lm SCANGRIP LITE


Numer artykułu 2V773115
Szerokość 13
Konstrukcja Inny
Z przewodem połączeniowym i wtyczką Nie
Typ napięcia AC/DC
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Z wyłącznikiem Nie
Z wtyczką CEE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 13
Konstrukcja Inny
Z przewodem połączeniowym i wtyczką Nie
Typ napięcia AC/DC
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Z wyłącznikiem Nie
Z wtyczką CEE Nie
Akumulator Tak
Długość (mm) 34
Wysokość/głębokość (mm) 150
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Stopień ochrony (IP) IP20
Z osłoną ochronną Nie
Ze źródłem światła Tak
Typ akumulatora Inny
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Maks. moc systemu (W) 1.5
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 380
Kolor światła Inny
Marka Scangrip lite
Kod towaru 94054010

Numery artykułów

Numer artykułu 2V773115
EAN 5708997356654
UBB 500581621868
UNSPSC 32111503
Artykuł producenta nr 03.5665
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.