Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
8P581130
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
LED rechargeable torch 3.7 V 1200 mAh ABS housing Li-ion 60-250 lm PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8P581130
Szerokość
55
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Tak
Typ napięcia
DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
1 - 1
Z wyłącznikiem
Tak
Z wtyczką CEE
Nie
Długość
250
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
55
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Tak
Typ napięcia
DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
1 - 1
Z wyłącznikiem
Tak
Z wtyczką CEE
Nie
Długość
250
Wysokość/głębokość (mm)
35
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V)
3.7 - 3.7
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Maks. moc systemu (W)
4
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
250
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8P581130
EAN
4015448747567
UBB
500583582308
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
4000877148