text.skipToContent text.skipToNavigation

LED headlamp HF6R Work 2000 mAh 3.4 V LEDLENSER


dla przemysłu i handlu - 3 poziomy jasności - czerwone światło przednie - wysokie odwzorowanie kolorów w bliskiej odległości - bezstopniowo regulowana głowica lampy - elementy ochronne na przedniej szybie - wydajny akumulator o średniej intensywności światła przez 8 godzin - zintegrowany akumulator można szybko i łatwo naładować za pomocą magnetycznego

Numer artykułu 1N697529
Marka Ledlenser
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Ledlenser

Opis

dla przemysłu i handlu - 3 poziomy jasności - czerwone światło przednie - wysokie odwzorowanie kolorów w bliskiej odległości - bezstopniowo regulowana głowica lampy - elementy ochronne na przedniej szybie - wydajny akumulator o średniej intensywności światła przez 8 godzin - zintegrowany akumulator można szybko i łatwo naładować za pomocą magnetycznego systemu ładowania - wskaźnik poziomu naładowania - IP68 - blokada transportowa i różne opcje mocowania kasków - funkcje światła: Low power, mid power, power, boost, czerwone światło. Temperatura barwowa: od 4600 do 5400 K. Przełącznik: Przełącznik wielofunkcyjny. Współczynnik oddawania barw (CRI): 80

Numery artykułów

Numer artykułu 1N697529
EAN 4058205031882
UBB 500729849462
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 502798
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.