text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 203 mm length 50 m blue roll ADMIRAL


Numer artykułu 8K734837
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 3.5
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Nadaje się do żywności Nie
Średnica nominalna 8 cali (200)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 10.5
Marka Admiral
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 3.5
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Nadaje się do żywności Nie
Średnica nominalna 8 cali (200)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 10.5
Marka Admiral
Kod towaru 59090010
Type 602A-200-050

Numery artykułów

Numer artykułu 8K734837
EAN 4006918312057
UBB 500583512016
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000353068
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.