Sprzęt ogrodowy
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Sprzęt ogrodowy
9O133680
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 152 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9O133680
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
3.5
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Nadaje się do żywności
Nie
Średnica nominalna
6 cali (150)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
3.5
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Nadaje się do żywności
Nie
Średnica nominalna
6 cali (150)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9O133680
EAN
4006918310152
UBB
500583909774
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
4000353067