Lasery budowlane
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
Narzędzia pomiarowe & znakujące & kontrolne
Poziomice
Lasery budowlane
0H774986
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
Laser kombi Bosch GCL 2-50 w walizce czerwona wiązka 50 m ±0,3 mm/m 3x akumulator 1,5 V LR6
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0H774986
Waga
0.49
Widoczna trasa sygnalizacyjna
Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m)
15
Dokładność (mm)
0.3
Długość fali czujnika (nm)
630
Stopień ochrony (IP)
IP54
Typ akumulatora
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Waga
0.49
Widoczna trasa sygnalizacyjna
Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m)
15
Dokładność (mm)
0.3
Długość fali czujnika (nm)
630
Stopień ochrony (IP)
IP54
Typ akumulatora
Inny
Klasa lasera
Klasa 2
Marka
Bosch
O (max.)
GCL 2-50
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0H774986
EAN
3165140914406
UBB
500700464661
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
0601066F01