Test catalogus aantal
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
Narzędzia pomiarowe & znakujące & kontrolne
Poziomice
Poziomice laserowe, obrotowe
0D585061
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
Laser Bosch GCL 2-15 Combi w torbie ochronnej Wiązka czerwona 15 m ±0,3 mm/m Bateria 3x 1,5 V LR6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0D585061
Waga
0.49
Pamięć wartości mierzonych
Nie
Interfejs
Nie
Widoczna trasa sygnalizacyjna
Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m)
15
Obrotowa trasa sygnalizacyjna
Nie
Dokładność (mm)
0.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Waga
0.49
Pamięć wartości mierzonych
Nie
Interfejs
Nie
Widoczna trasa sygnalizacyjna
Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m)
15
Obrotowa trasa sygnalizacyjna
Nie
Dokładność (mm)
0.3
Długość fali czujnika (nm)
630
Stopień ochrony (IP)
IP54
Klasa lasera
Klasa 2
Marka
Bosch
O (max.)
GCL 2-15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0D585061
EAN
3165140836371
UBB
500637132399
UNSPSC
27111802
Artykuł producenta nr
0601066E00