Lampy warsztatowe LED
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
Oświetlenie
LED
Lampy warsztatowe LED
0E341979
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
Lampa ręczna LED Gedore 900 20 Li-MH z portem ładowania 620lm akumulator litowo-jonowy
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0E341979
Szerokość
477
Z pilotem zdalnego sterowania
Nie
Długość (mm)
477
Wysokość/głębokość (mm)
50
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
477
Z pilotem zdalnego sterowania
Nie
Długość (mm)
477
Wysokość/głębokość (mm)
50
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Możliwość obsługi zdalnej
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
620
Kolor światła
Wielobarwny
Dostępna obsługa IFTTT
Nie
Moc lampy (W)
['16.000', '16.000']
Strumień świetlny (lm)
['620.000', '620.000']
Żarówka
Nie
Kompatybilność z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilność z Google Assistant
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
900 20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wszechstronna, przenośna lampa LED/UV o smukłej konstrukcji z dodatkowymi funkcjami, W szczególności w branży motoryzacyjnej i przemysłowej, ale także do różnych zastosowań w czasie wolnym, Bezstopniowo ściemniana i przełączana w zakresie niebiesko-fioletowym z LED na światło UV (do śledzenia wycieków np. w klimatyzatorach i pompach ciepła), Odchylane haki po obu stronach, silny magnes na regulowanej pod kątem 45° stopie i silny mini-magnes na końcówce do podnoszenia zagubionych przypadkowych części, gdy przestrzeń jest na wagę złota, Ładowanie za pomocą dołączonego zasilacza lub interfejsu USB, 620 lumenów
Numery artykułów
Numer artykułu
0E341979
EAN
4010886954683
UBB
500704953743
UNSPSC
25191700
Artykuł producenta nr
3108678