text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Laboratorium przetworników Stahlwille 300N-m-3000N-m Wewnętrzny kwadrat 1 1/2” D.195mm


opatentowany dla środowisk laboratoryjnych ze zoptymalizowanym zakresem pomiarowym do kalibracji kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznych do użytku wraz z jednostką kalibracyjną perfectControl® nr 7794 lub systemem kalibracyjnym nr 7706 wysoki stopień dokładności dzięki konwersji i digitalizacji odczytów w samym przetworniku z wysokiej jakości samoblokującą się precyzyjną wtyczką niepodatny na siły boczne dzięki niskoprofilowej konstrukcji z certyfikatem kalibracji DAkkS. wartość odchylenia wyświetlacza ± 0,5% odczytu dalsze szczegóły na życzenie dostarczane w wytrzymałym plastikowym pudełku

Numer artykułu G0693.728.300
Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący Inny
Maks. moment obrotowy (Nm) 3000
Akcesoria Tak
Część Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący Inny
Maks. moment obrotowy (Nm) 3000
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 12000
Kod towaru 82041100
Type Transducer

Opis

opatentowany dla środowisk laboratoryjnych ze zoptymalizowanym zakresem pomiarowym do kalibracji kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznych do użytku wraz z jednostką kalibracyjną perfectControl® nr 7794 lub systemem kalibracyjnym nr 7706 wysoki stopień dokładności dzięki konwersji i digitalizacji odczytów w samym przetworniku z wysokiej jakości samoblokującą się precyzyjną wtyczką niepodatny na siły boczne dzięki niskoprofilowej konstrukcji z certyfikatem kalibracji DAkkS. wartość odchylenia wyświetlacza ± 0,5% odczytu dalsze szczegóły na życzenie dostarczane w wytrzymałym plastikowym pudełku

Numery artykułów

Numer artykułu G0693.728.300
EAN 4018754239443
UBB 500623936373
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96524300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.